Eriks
FILTRATION GROUP

FILTRATION GROUP Filterelement 852821DRG100

  • ERIKS:13518461
Image 1
Opslaan in lijst

€ 440,00/ stukexcl. btw

€ 532,40incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FILTRATION GROUP
Serie
852
Code
852 821 DRG 100
Grootte
160
Materiaal filterelement
Metaalgaas
Filterfijnheid
100 µm
Temperatuurbereik
van -10 tot 120 °C
Materiaal eindkappen
Blik (dun plaatstaal)
Afdichtingsmateriaal
NBR
Lengte filterelement
509.4 mm
Inwendige diameter
61.5 mm
Buitendiameter
100.3 mm