Eriks
FILTRATION GROUP

FILTRATION GROUP Filterelement 852761PS6

  • ERIKS:13518412
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.070,00/ stukexcl. btw

€ 1.294,70incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FILTRATION GROUP
Serie
852
Code
852 761 PS 6
Grootte
630
Materiaal filterelement
Glasvezel
Filterfijnheid
6 µm
Drukverschil
10 bar
Temperatuurbereik
van -10 tot 120 °C
Materiaal eindkappen
Blik (dun plaatstaal)
Lengte filterelement
850.6 mm
Inwendige diameter
65 mm
Buitendiameter
140 mm