Eriks
FILTRATION GROUP

FILTRATION GROUP Filterelement 852761PS25

  • ERIKS:13518410
Image 1
Opslaan in lijst
Niet beschikbaar in de webshop
Verwachte leverdatum - 17/12/2026
Neem contact met ons op

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FILTRATION GROUP
Serie
852
Code
852 761 PS 25
Grootte
630
Materiaal filterelement
Glasvezel
Filterfijnheid
25 µm
Drukverschil
10 bar
Temperatuurbereik
van -10 tot 120 °C
Materiaal eindkappen
Blik (dun plaatstaal)
Lengte filterelement
850.6 mm
Inwendige diameter
65 mm
Buitendiameter
140 mm