€ 330,00/ stukexcl. btw
€ 399,30incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FILTRATION GROUP |
Serie | 852 |
Code | 852 761 MIC 10 |
Grootte | 630 |
Materiaal filterelement | Microcellulose |
Filterfijnheid | 10 µm |
Drukverschil | 5 bar |
Temperatuurbereik | van -10 tot 120 °C |
Materiaal eindkappen | Blik (dun plaatstaal) |
Lengte filterelement | 850.6 mm |
Inwendige diameter | 65 mm |
Buitendiameter | 140 mm |