Eriks
FILTRATION GROUP

FILTRATION GROUP Filterelement 852760SMN2

  • ERIKS:13518404
Image 1
Opslaan in lijst

€ 615,00/ stukexcl. btw

€ 744,15incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FILTRATION GROUP
Serie
852
Code
852 760 SMN 2
Grootte
400
Materiaal filterelement
Glasvezel
Filterfijnheid
2 µm
Drukverschil
5 bar
Temperatuurbereik
van -10 tot 120 °C
Materiaal eindkappen
Blik (dun plaatstaal)
Lengte filterelement
425 mm
Inwendige diameter
65 mm
Buitendiameter
140 mm