Eriks
FILTRATION GROUP

FILTRATION GROUP Filterelement 852760MIC25/K197

  • ERIKS:13518398
Image 1
Opslaan in lijst

€ 180,00/ stukexcl. btw

€ 217,80incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FILTRATION GROUP
Serie
852
Code
852 760 MIC 25/K197
Grootte
400
Materiaal filterelement
Microcellulose
Filterfijnheid
25 µm
Drukverschil
5 bar
Temperatuurbereik
van -10 tot 120 °C
Materiaal eindkappen
Blik (dun plaatstaal)
Afdichtingsmateriaal
NBR
Lengte filterelement
424.6 mm
Inwendige diameter
65 mm
Buitendiameter
140 mm