Eriks
FILTRATION GROUP

FILTRATION GROUP Filterelement 852754DRG60

  • ERIKS:13518392
Image 1
Opslaan in lijst

€ 325,00/ stukexcl. btw

€ 393,25incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FILTRATION GROUP
Serie
852
Code
852 754 DRG 60
Grootte
150
Materiaal filterelement
Metaalgaas
Filterfijnheid
60 µm
Temperatuurbereik
van -10 tot 120 °C
Materiaal eindkappen
Blik (dun plaatstaal)
Afdichtingsmateriaal
NBR
Lengte filterelement
482.9 mm
Inwendige diameter
61.5 mm
Buitendiameter
100.3 mm