€ 235,00/ per doosexcl. btw
€ 284,35incl. btw
Verwachte leverdatum - 03/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FILTRATION GROUP |
Serie | 852 |
Code | 852 621 SM-L 3-ER GEBINDE |
Materiaal filterelement | Glasvezel |
Filterfijnheid | 3 µm |
Temperatuurbereik | van -10 tot 120 °C |
Lengte filterelement | 84 mm |
Inwendige diameter | 58 mm |
Buitendiameter | 106 mm |