Eriks
FILTRATION GROUP

FILTRATION GROUP Filterelement 852621MIC 3st/ds

  • ERIKS:13518627
Image 1
Opslaan in lijst

€ 73,40/ per doosexcl. btw

€ 88,81incl. btw

Verwachte leverdatum - 07/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FILTRATION GROUP
Serie
852
Code
852 621 MIC 3-ER GEBINDE
Materiaal filterelement
Microcellulose
Filterfijnheid
10 µm
Temperatuurbereik
van -10 tot 120 °C
Lengte filterelement
84 mm
Inwendige diameter
58 mm
Buitendiameter
106 mm