Eriks
FILTRATION GROUP

FILTRATION GROUP Filterelement 852519MOL 3st/ds

  • ERIKS:13809069
Image 1
Opslaan in lijst

€ 168,00/ stukexcl. btw

€ 203,28incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FILTRATION GROUP
Serie
852
Code
852 519 MOL/3-ER GEBINDE
Materiaal filterelement
Coalescentiemateriaal
Filterfijnheid
10 µm
Drukverschil
1 bar
Temperatuurbereik
van -10 tot 120 °C
Materiaal eindkappen
PUR
Lengte filterelement
60 mm
Inwendige diameter
52 mm
Buitendiameter
85.3 mm