Eriks
FILTRATION GROUP

FILTRATION GROUP Filterelement 852519MIC10 3st/ds

  • ERIKS:14039263
Image 1
Opslaan in lijst

€ 53,00/ stukexcl. btw

€ 64,13incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FILTRATION GROUP
Serie
852
Code
852 519 MIC 3-ER GEBINDE
Materiaal filterelement
Microcellulose
Filterfijnheid
10 µm
Drukverschil
1 bar
Temperatuurbereik
van -10 tot 120 °C
Materiaal eindkappen
Fleece
Lengte filterelement
60 mm
Inwendige diameter
54 mm
Buitendiameter
84.5 mm