Eriks
FILTRATION GROUP

FILTRATION GROUP Filterelement 852516MIC 2st/ds

  • ERIKS:13518623
Image 1
Opslaan in lijst

€ 77,80/ per doosexcl. btw

€ 94,14incl. btw

19 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FILTRATION GROUP
Serie
852
Code
852 516 MIC 2-ER GEBINDE
Materiaal filterelement
Microcellulose
Temperatuurbereik
van -10 tot 120 °C
Lengte filterelement
105 mm
Inwendige diameter
120 mm
Buitendiameter
192 mm