Eriks
FILTRATION GROUP

FILTRATION GROUP Filterelement 852493MIC10

  • ERIKS:13541923
Image 1
Opslaan in lijst

€ 59,00/ stukexcl. btw

€ 71,39incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FILTRATION GROUP
Serie
852
Code
852 493 MIC 10
Materiaal filterelement
Microcellulose
Filterfijnheid
10 µm
Drukverschil
10 bar
Temperatuurbereik
van -10 tot 120 °C
Materiaal eindkappen
Blik (dun plaatstaal)
Afdichtingsmateriaal
NBR
Lengte filterelement
91.6 mm
Inwendige diameter
22.6 mm
Buitendiameter
41.3 mm