Eriks
FILTRATION GROUP

FILTRATION GROUP Filterelement 852444PS10

  • ERIKS:14039256
Image 1
Opslaan in lijst
Niet beschikbaar in de webshop
Verwachte leverdatum - 10/12/2026
Neem contact met ons op

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FILTRATION GROUP
Serie
852
Code
852 444 PS 10
Materiaal filterelement
Glasvezel
Filterfijnheid
10 µm
Drukverschil
10 bar
Temperatuurbereik
van -10 tot 120 °C
Materiaal eindkappen
Blik (dun plaatstaal)
Afdichtingsmateriaal
NBR
Lengte filterelement
178 mm
Inwendige diameter
21.5 mm
Buitendiameter
58 mm