Eriks
FILTRATION GROUP

FILTRATION GROUP Filterelement 852444MIC10

  • ERIKS:14039255
Image 1
Opslaan in lijst

€ 50,90/ stukexcl. btw

€ 61,59incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FILTRATION GROUP
Serie
852
Code
852 444 MIC 10
Materiaal filterelement
Microcellulose
Filterfijnheid
10 µm
Drukverschil
10 bar
Temperatuurbereik
van -10 tot 120 °C
Materiaal eindkappen
Blik (dun plaatstaal)
Afdichtingsmateriaal
NBR
Lengte filterelement
178 mm
Inwendige diameter
32.2 mm
Buitendiameter
58 mm