Eriks
FILTRATION GROUP

FILTRATION GROUP Filterelement 852436PS10

  • ERIKS:13806944
Image 1
Opslaan in lijst
Niet beschikbaar in de webshop
Verwachte leverdatum - 07/01/2027
Neem contact met ons op

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FILTRATION GROUP
Serie
852
Code
852 436 PS 10
Materiaal filterelement
Glasvezel
Filterfijnheid
10 µm
Drukverschil
10 bar
Temperatuurbereik
van -10 tot 120 °C
Materiaal eindkappen
Blik (dun plaatstaal)
Afdichtingsmateriaal
NBR
Lengte filterelement
308 mm
Inwendige diameter
67.5 mm
Buitendiameter
129 mm