Eriks
FILTRATION GROUP

FILTRATION GROUP Filterelement 852275SMN2

  • ERIKS:13518325
Image 1
Opslaan in lijst

€ 358,00/ stukexcl. btw

€ 433,18incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FILTRATION GROUP
Serie
852
Code
852 275 SMN 2
Grootte
50
Materiaal filterelement
Glasvezel
Filterfijnheid
2 µm
Drukverschil
5 bar
Temperatuurbereik
van -10 tot 120 °C
Materiaal eindkappen
Blik (dun plaatstaal)
Afdichtingsmateriaal
NBR
Lengte filterelement
355.4 mm
Inwendige diameter
32.2 mm
Buitendiameter
150.4 mm