€ 98,80/ stukexcl. btw
€ 119,55incl. btw
Verwachte leverdatum - 07/01/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FILTRATION GROUP |
Serie | 852 |
Code | 852 275 MIC 5 |
Grootte | 50 |
Materiaal filterelement | Microcellulose |
Filterfijnheid | 5 µm |
Drukverschil | 5 bar |
Temperatuurbereik | van -10 tot 120 °C |
Materiaal eindkappen | Blik (dun plaatstaal) |
Afdichtingsmateriaal | NBR |
Lengte filterelement | 355.4 mm |
Inwendige diameter | 32.5 mm |
Buitendiameter | 150.4 mm |