Eriks
FILTRATION GROUP

FILTRATION GROUP Filterelement 852275MIC10

  • ERIKS:13518320
Image 1
Opslaan in lijst

€ 98,80/ stukexcl. btw

€ 119,55incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FILTRATION GROUP
Serie
852
Code
852 275 MIC 10
Grootte
50
Materiaal filterelement
Microcellulose
Filterfijnheid
10 µm
Drukverschil
5 bar
Temperatuurbereik
van -10 tot 120 °C
Materiaal eindkappen
Blik (dun plaatstaal)
Afdichtingsmateriaal
NBR
Lengte filterelement
355.4 mm
Inwendige diameter
32.5 mm
Buitendiameter
150.4 mm