Eriks
FILTRATION GROUP

FILTRATION GROUP Filterelement 852275KSMIC25FKM/K197

  • ERIKS:13518319
Image 1
Opslaan in lijst

€ 190,00/ stukexcl. btw

€ 229,90incl. btw

Verwachte leverdatum - 07/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FILTRATION GROUP
Serie
852
Code
852 275 KS MIC 25 FKM/K197
Grootte
50
Materiaal filterelement
Microcellulose
Filterfijnheid
25 µm
Drukverschil
5 bar
Temperatuurbereik
van -10 tot 120 °C
Materiaal eindkappen
Blik (dun plaatstaal)
Afdichtingsmateriaal
FKM (FPM)
Lengte filterelement
355.4 mm
Inwendige diameter
32.5 mm
Buitendiameter
150.4 mm