Eriks
FILTRATION GROUP

FILTRATION GROUP Filterelement 852149PSVST10/K197

  • ERIKS:13806859
Image 1
Opslaan in lijst
Niet beschikbaar in de webshop
Verwachte leverdatum - 10/12/2026
Neem contact met ons op

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FILTRATION GROUP
Serie
852
Code
852 149 PS VST 10/K197
Grootte
5
Materiaal filterelement
Glasvezel versterkt
Filterfijnheid
10 µm
Drukverschil
160 bar
Temperatuurbereik
van -10 tot 120 °C
Afdichtingsmateriaal
NBR
Lengte filterelement
70 mm
Inwendige diameter
16.1 mm
Buitendiameter
32 mm