€ 63,00/ stukexcl. btw
€ 76,23incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FILTRATION GROUP |
Serie | 852 |
Code | 852 127 MIC 10 |
Grootte | 80 |
Materiaal filterelement | Microcellulose |
Filterfijnheid | 10 µm |
Drukverschil | 5 bar |
Temperatuurbereik | van -10 tot 120 °C |
Materiaal eindkappen | Blik (dun plaatstaal) |
Afdichtingsmateriaal | NBR |
Lengte filterelement | 176 mm |
Inwendige diameter | 32.2 mm |
Buitendiameter | 51.5 mm |