Eriks
FILTRATION GROUP

FILTRATION GROUP Filterelement 852126MIC10

  • ERIKS:14039198
Image 1
Opslaan in lijst
Niet beschikbaar in de webshop
Verwachte leverdatum - 17/12/2026
Neem contact met ons op

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FILTRATION GROUP
Serie
852
Code
852 126 MIC 10
Materiaal filterelement
Microcellulose
Filterfijnheid
10 µm
Drukverschil
5 bar
Temperatuurbereik
van -10 tot 120 °C
Materiaal eindkappen
Blik (dun plaatstaal)
Afdichtingsmateriaal
NBR
Lengte filterelement
111.6 mm
Inwendige diameter
25.8 mm
Buitendiameter
45 mm