Eriks
FILTRATION GROUP

FILTRATION GROUP Filterelement 852126DRGVST100

  • ERIKS:14039194
Image 1
Opslaan in lijst

€ 182,00/ stukexcl. btw

€ 220,22incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FILTRATION GROUP
Serie
852
Code
852 126 DRG VST 100
Materiaal filterelement
Metaalgaas versterkt
Filterfijnheid
100 µm
Drukverschil
160 bar
Temperatuurbereik
van -10 tot 120 °C
Afdichtingsmateriaal
NBR
Lengte filterelement
112 mm
Inwendige diameter
25.8 mm
Buitendiameter
44.5 mm