Eriks
FILTRATION GROUP

FILTRATION GROUP Filterelement 852125MIC10

  • ERIKS:14039184
Image 1
Opslaan in lijst
Log in om de prijs te bekijkenInloggen

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FILTRATION GROUP
Serie
852
Code
852 125 MIC 10
Grootte
20
Materiaal filterelement
Microcellulose
Filterfijnheid
10 µm
Drukverschil
5 bar
Temperatuurbereik
van -10 tot 120 °C
Materiaal eindkappen
Blik (dun plaatstaal)
Afdichtingsmateriaal
NBR
Lengte filterelement
86.8 mm
Inwendige diameter
22.6 mm
Buitendiameter
41.3 mm