Eriks
FILTRATION GROUP

FILTRATION GROUP Filterelement 852109PSWS3

  • ERIKS:13518316
Image 1
Opslaan in lijst

€ 321,00/ stukexcl. btw

€ 388,41incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FILTRATION GROUP
Serie
852
Code
852 109 PS WS 3
Materiaal filterelement
Glasvezel
Filterfijnheid
3 µm
Drukverschil
10 bar
Temperatuurbereik
van -10 tot 120 °C
Materiaal eindkappen
Kunststof
Afdichtingsmateriaal
NBR
Lengte filterelement
219 mm
Inwendige diameter
24 mm
Buitendiameter
151 mm