Eriks
FILTRATION GROUP

FILTRATION GROUP Filterelement 852015PS3

  • ERIKS:13518165
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.629,00/ stukexcl. btw

€ 1.971,09incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FILTRATION GROUP
Serie
852
Code
852 015 PS 3
Grootte
1400
Materiaal filterelement
Glasvezel
Filterfijnheid
3 µm
Drukverschil
20 bar
Temperatuurbereik
van -10 tot 120 °C
Afdichtingsmateriaal
NBR
Lengte filterelement
990 mm
Inwendige diameter
106 mm
Buitendiameter
167 mm