Eriks
FILTRATION GROUP

FILTRATION GROUP Filterelement 852015PS10

  • ERIKS:13518163
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.559,00/ stukexcl. btw

€ 1.886,39incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FILTRATION GROUP
Serie
852
Code
852 015 PS 10
Grootte
1400
Materiaal filterelement
Glasvezel
Filterfijnheid
10 µm
Drukverschil
20 bar
Temperatuurbereik
van -10 tot 120 °C
Afdichtingsmateriaal
NBR
Lengte filterelement
990 mm
Inwendige diameter
106 mm
Buitendiameter
167 mm