Eriks
FILTRATION GROUP

FILTRATION GROUP Filterelement 852015MIC25/K197

  • ERIKS:13518162
Image 1
Opslaan in lijst

€ 490,00/ stukexcl. btw

€ 592,90incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FILTRATION GROUP
Serie
852
Code
852 015 MIC 25/K197
Grootte
1400
Materiaal filterelement
Microcellulose
Filterfijnheid
25 µm
Drukverschil
20 bar
Temperatuurbereik
van -10 tot 120 °C
Materiaal eindkappen
Kunststof
Afdichtingsmateriaal
NBR
Lengte filterelement
990 mm
Inwendige diameter
85.8 mm
Buitendiameter
167 mm