€ 926,00/ stukexcl. btw
€ 1.120,46incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FILTRATION GROUP |
Serie | 852 |
Code | 852 014 SMN 2 |
Grootte | 800 |
Materiaal filterelement | Glasvezel |
Filterfijnheid | 2 µm |
Drukverschil | 20 bar |
Temperatuurbereik | van -10 tot 120 °C |
Materiaal eindkappen | Kunststof |
Afdichtingsmateriaal | NBR |
Lengte filterelement | 441 mm |
Inwendige diameter | 85.8 mm |
Buitendiameter | 167 mm |