Eriks
FILTRATION GROUP

FILTRATION GROUP Filterelement 852014PS6

  • ERIKS:13518158
Image 1
Opslaan in lijst

€ 872,00/ stukexcl. btw

€ 1.055,12incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FILTRATION GROUP
Serie
852
Code
852 014 PS 6
Grootte
800
Materiaal filterelement
Glasvezel
Filterfijnheid
6 µm
Drukverschil
20 bar
Temperatuurbereik
van -10 tot 120 °C
Materiaal eindkappen
Kunststof
Afdichtingsmateriaal
NBR
Lengte filterelement
441 mm
Inwendige diameter
85.8 mm
Buitendiameter
167 mm