Eriks
FILTRATION GROUP

FILTRATION GROUP Beluchtingsfilter FG-BB

  • ERIKS:13518038
Image 1
Opslaan in lijst

€ 75,20/ stukexcl. btw

€ 90,99incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FILTRATION GROUP
Serie
FG1 - FG4
Code
FG-BB
Materiaal filterelement
Silicagel
Filterfijnheid
3 µm
Aansluiting
3/8"
Type filter element
Beluchtingsfilter
Temperatuurbereik
van -29 tot 93 °C
Lengte filterelement
109.2 mm
Buitendiameter
64 mm