Eriks
FILTRATION GROUP

FILTRATION GROUP Beluchtingsfilter FG-4-CV

  • ERIKS:13518037
Image 1
Opslaan in lijst

€ 216,00/ stukexcl. btw

€ 261,36incl. btw

Verkocht per: 6Min. order: 6

Verwachte leverdatum - 07/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FILTRATION GROUP
Serie
FG1 - FG4
Code
FG-4-CV
Materiaal filterelement
Silicagel
Filterfijnheid
3 µm
Aansluiting
1"
Type filter element
Beluchtingsfilter
Temperatuurbereik
van -29 tot 93 °C
Lengte filterelement
267.8 mm
Buitendiameter
104.1 mm