€ 168,00/ stukexcl. btw
€ 203,28incl. btw
8 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FILTRATION GROUP |
Serie | FG1 - FG4 |
Code | FG-4 |
Materiaal filterelement | Silicagel |
Filterfijnheid | 3 µm |
Aansluiting | 1" |
Type filter element | Beluchtingsfilter |
Temperatuurbereik | van -29 tot 93 °C |
Lengte filterelement | 267.8 mm |
Buitendiameter | 104.1 mm |