Eriks
FILTRATION GROUP

FILTRATION GROUP Beluchtingsfilter FG-3-CV

  • ERIKS:13518035
Image 1
Opslaan in lijst
Niet beschikbaar in de webshop

Verkocht per: 6Min. order: 6

Verwachte leverdatum - 07/01/2027
Neem contact met ons op

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FILTRATION GROUP
Serie
FG1 - FG4
Code
FG-3-CV
Materiaal filterelement
Silicagel
Filterfijnheid
3 µm
Aansluiting
1"
Type filter element
Beluchtingsfilter
Temperatuurbereik
van -29 tot 93 °C
Lengte filterelement
212.7 mm
Buitendiameter
104.1 mm