Eriks
FILTRATION GROUP

FILTRATION GROUP Beluchtingsfilter FG-1-CV

  • ERIKS:13518031
Image 1
Opslaan in lijst

€ 118,00/ stukexcl. btw

€ 142,78incl. btw

Verwachte leverdatum - 07/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FILTRATION GROUP
Serie
FG1 - FG4
Code
FG-1-CV
Materiaal filterelement
Silicagel
Filterfijnheid
3 µm
Aansluiting
1"
Type filter element
Beluchtingsfilter
Temperatuurbereik
van -29 tot 93 °C
Lengte filterelement
147.3 mm
Buitendiameter
64 mm