€ 97,31/ stukexcl. btw
€ 117,75incl. btw
Verwachte leverdatum - 24/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FETRA |
Uitvoering wiel | Zwenkwiel |
Diameter | 220 mm |
Breedte | 70 mm |
Draaggewicht | 150 kg |
Lager | Rollager |
Hoogte | 250 mm |
Met rem | Ja |
Montagewijze | Montageplaat met 4 gaten |
Oppervlaktebescherming vork | Gegalvaniseerd |
Materiaal vork | Staalplaat |