Eriks
FETRA

FETRA Zwenkwiel met rem 200 x 50 mm - met polyurethaan wielen, dubbele stop

  • ERIKS:23480504
  • Fabrikant:4017976713144
Image 1
Zwenkwielen met rem van 1e kwaliteit, Duits fabikaat.
Met alu velg en kogellagers.

Wiel : Ø x B200 x 50 mm
Bouwhoogte : 235 mm
Montageplaat afm. : 135 x 110 mm
Gatafstand : h.o.h. 75/80 x 105 mm
Alu velg met gat : Ø 11 mm
Draagvermogen : 400 kg.
Opslaan in lijst

€ 109,35/ stukexcl. btw

€ 132,31incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FETRA
Uitvoering wiel
Zwenkwiel
Materiaal loopvlak
Polyurethaan
Diameter
200 mm
Breedte
50 mm
Draaggewicht
400 kg
Lager
Kogellager
Hoogte
235 mm
Met rem
Ja
Montagewijze
Montageplaat met 4 gaten
Oppervlaktebescherming vork
Gegalvaniseerd
Materiaal vork
Staalplaat