Eriks
FETRA

FETRA Zwenkwiel met rem 200 x 50 mm - grijze massief rubber wielen (streeploos), dubbele stop - Massief streeploos rubber wiel

  • ERIKS:23480480
  • Fabrikant:4017976711140
Image 1
Zwenkwielen met rem van 1e kwaliteit, Duits fabikaat.
Met kunststof velg en rollagers.

Wiel : Ø x B200 x 50 mm
Bouwhoogte : 235 mm
Montageplaat afm. : 135 x 110 mm
Gatafstand : h.o.h. 75/80 x 105 mm
Kunststof velg met gat : Ø 11 mm
Draagvermogen : 205 kg.
Opslaan in lijst

€ 42,13/ stukexcl. btw

€ 50,98incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FETRA
Uitvoering wiel
Zwenkwiel
Materiaal loopvlak
Grijs massief rubber
Diameter
200 mm
Breedte
50 mm
Draaggewicht
205 kg
Lager
Rollager
Hoogte
235 mm
Met rem
Ja
Montagewijze
Montageplaat met 4 gaten
Oppervlaktebescherming vork
Gegalvaniseerd
Materiaal vork
Staalplaat