€ 95,30/ stukexcl. btw
€ 115,31incl. btw
Verwachte leverdatum - 24/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FETRA |
Uitvoering wiel | Zwenkwiel |
Materiaal loopvlak | Polyurethaan |
Diameter | 160 mm |
Breedte | 50 mm |
Draaggewicht | 350 kg |
Lager | Kogellager |
Hoogte | 190 mm |
Met rem | Ja |
Montagewijze | Montageplaat met 4 gaten |
Oppervlaktebescherming vork | Gegalvaniseerd |
Materiaal vork | Staalplaat |