Eriks
FETRA

FETRA Zwenkwiel met rem 160 x 40 mm - grijze massief rubber wielen (streeploos), dubbele stop - Massief streeploos rubber wiel

  • ERIKS:23480479
  • Fabrikant:4017976711133
Image 1
Zwenkwielen met rem van 1e kwaliteit, Duits fabikaat.
Met kunststof velg en rollagers.

Wiel : Ø x B160 x 40 mm
Bouwhoogte : 190 mm
Montageplaat afm. : 135 x 110 mm
Gatafstand : h.o.h. 75/80 x 105 mm
Kunststof velg met gat : Ø 11 mm
Draagvermogen : 135 kg.
Opslaan in lijst

€ 38,12/ stukexcl. btw

€ 46,13incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FETRA
Uitvoering wiel
Zwenkwiel
Materiaal loopvlak
Grijs massief rubber
Diameter
160 mm
Breedte
40 mm
Draaggewicht
135 kg
Lager
Rollager
Hoogte
190 mm
Met rem
Ja
Montagewijze
Montageplaat met 4 gaten
Oppervlaktebescherming vork
Gegalvaniseerd
Materiaal vork
Staalplaat