Eriks
FETRA

FETRA Zwenkwiel met rem 150 x 40 mm - met polyamide wielen, dubbele stop

  • ERIKS:23480522
  • Fabrikant:4017976715131
Image 1
Zwenkwielen van polyamide met rem van 1e kwaliteit, Duits fabikaat.
Met rollagers.

Wiel : Ø x B150 x 40 mm
Bouwhoogte : 185 mm
Montageplaat afm. : 135 x 110 mm
Gatafstand : h.o.h. 75/80 x 105 mm
Stalen velg met gat : Ø 11 mm
Draagvermogen : 350 kg.
Opslaan in lijst

€ 45,14/ stukexcl. btw

€ 54,62incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FETRA
Uitvoering wiel
Zwenkwiel
Materiaal loopvlak
Polyamide
Diameter
150 mm
Breedte
40 mm
Draaggewicht
350 kg
Lager
Rollager
Hoogte
185 mm
Met rem
Ja
Montagewijze
Montageplaat met 4 gaten
Oppervlaktebescherming vork
Gegalvaniseerd
Materiaal vork
Staalplaat