Eriks
FETRA

FETRA Zwenkwiel met rem 125 x 38 mm - grijze massief rubber wielen (streeploos), dubbele stop - Massief streeploos rubber wiel

  • ERIKS:23480478
  • Fabrikant:4017976711126
Image 1
Zwenkwielen met rem van 1e kwaliteit, Duits fabikaat.
Met kunststof velg en rollagers.

Wiel : Ø x B125 x 38 mm
Bouwhoogte : 155 mm
Montageplaat afm. : 105 x 80 mm
Gatafstand : h.o.h. 80/76 x 60 mm
Kunststof velg met gat : Ø 9 mm
Draagvermogen : 100 kg.
Opslaan in lijst

€ 22,07/ stukexcl. btw

€ 26,70incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FETRA
Uitvoering wiel
Zwenkwiel
Materiaal loopvlak
Grijs massief rubber
Diameter
125 mm
Breedte
38 mm
Draaggewicht
100 kg
Lager
Rollager
Hoogte
155 mm
Met rem
Ja
Montagewijze
Montageplaat met 4 gaten
Oppervlaktebescherming vork
Gegalvaniseerd
Materiaal vork
Staalplaat