Eriks
FETRA

FETRA Zwenkwiel 200 x 50 mm - met polyamide wielen

  • ERIKS:23480519
  • Fabrikant:4017976016603
Image 1
Zwenkwielen van polyamide van 1e kwaliteit, Duits fabikaat.
Met rollagers.

Wiel : Ø x B200 x 50 mm
Bouwhoogte : 235 mm
Montageplaat afm. : 135 x 110 mm
Gatafstand : h.o.h. 75/80 x 105 mm
Stalen velg met gat : Ø 11 mm
Draagvermogen : 350 kg.
Opslaan in lijst

€ 34,11/ stukexcl. btw

€ 41,27incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FETRA
Uitvoering wiel
Zwenkwiel
Materiaal loopvlak
Polyamide
Diameter
200 mm
Breedte
50 mm
Draaggewicht
350 kg
Lager
Rollager
Hoogte
235 mm
Montagewijze
Montageplaat met 4 gaten
Oppervlaktebescherming vork
Gegalvaniseerd
Materiaal vork
Staalplaat