Eriks
FETRA

FETRA Zwenkwiel 200 x 50 mm - met grijs massief rubber wielen (streeploos) - Massief streeploos rubber wiel

  • ERIKS:23480477
  • Fabrikant:4017976711041
Image 1
Zwenkwielen van 1e kwaliteit, Duits fabikaat.
Met kunststof velg en rollagers.

Wiel : Ø x B200 x 50 mm
Bouwhoogte : 235 mm
Montageplaat afm. : 135 x 110 mm
Gatafstand : h.o.h. 75/80 x 105 mm
Kunststof velg met gat : Ø 11 mm
Draagvermogen : 205 kg.
Opslaan in lijst

€ 31,10/ stukexcl. btw

€ 37,63incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FETRA
Uitvoering wiel
Zwenkwiel
Materiaal loopvlak
Grijs massief rubber
Diameter
200 mm
Breedte
50 mm
Draaggewicht
205 kg
Lager
Rollager
Hoogte
235 mm
Montagewijze
Montageplaat met 4 gaten
Oppervlaktebescherming vork
Gegalvaniseerd
Materiaal vork
Staalplaat