Eriks
FETRA

FETRA Zwenkwiel 125 x 38 mm - met polyurethaan wielen

  • ERIKS:23480499
  • Fabrikant:4017976713021
Image 1
Zwenkwielen van 1e kwaliteit, Duits fabikaat.
Met aluminium velg en kogellagers.

Wiel : Ø x B125 x 38 mm
Bouwhoogte : 155 mm
Montageplaat afm. : 105 x 80 mm
Gatafstand : h.o.h. 80/76 x 60 mm
Aluminium velg met gat : Ø 9 mm
Draagvermogen : 200 kg.
Opslaan in lijst

€ 70,22/ stukexcl. btw

€ 84,97incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FETRA
Uitvoering wiel
Zwenkwiel
Materiaal loopvlak
Polyurethaan
Diameter
125 mm
Breedte
40 mm
Draaggewicht
200 kg
Lager
Kogellager
Hoogte
155 mm
Montagewijze
Montageplaat met 4 gaten
Oppervlaktebescherming vork
Gegalvaniseerd
Materiaal vork
Staalplaat