Eriks
FETRA

FETRA Werkplaatswagen 2450 - 500 kg, laadvlak 985 x 590 mm, met 1 kast en 6 schuifladen

  • ERIKS:23480081
  • Fabrikant:4017976024509
Image 1
Constructie van staalplaat, gepoedercoat, kast grijs RAL 7035, front blauw RAL 5007.
Met 1 stalen kast met 1 vaste en 2 verstelbare legborden en 6 schuifladen (HxBxT : 95x280x470 mm) met glijgeleiding.
Centraal afsluitbaar door middel van cilinderslot. Werkblad van beuken multiplex 19 mm dik.
2 Zwenk- en 2 bokwielen, zwenkwielen met rem. Gedemonteerde aanlevering, eenvoudige zelfmontage.
Opslaan in lijst
Niet beschikbaar in de webshop
Verwachte leverdatum - 24/11/2026
Neem contact met ons op

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FETRA
Draagvermogen
400 kg
Lengte
985 mm
Gewicht
66 kg
Type banden
Wiel massief rubber 160 x 40