Opbouwsysteem: Profielstaal-/stalen buisconstructie, gepoedercoat, kast grijs RAL 7035, front blauw RAL 5007.
Werkblad van beuken multiplex 22 mm dik, met 3-zijdige opstaande rand 80 mm hoog.
1 afsluitbare stalen kast (HxBxT: 600x500x600 mm) met vleugeldeur, 1 vaste en 2 verstelbare etages en
1 centraal afsluitbare ladekast met 4 schuifladen (3x 120 mm en 1x 180 mm hoog), kogellagergeleiding en uittrekbeveiliging.
4/5 uittrekbaar. 2 Zwenk- en 2 bokwielen, zwenkwielen met rem, conform EN 1757-3.
Draagvermogen per legbord in de kast 30 kg, per schuiflade 25 kg.