Eriks
FETRA

FETRA Werkplaatswag. 2450/7016 laadvlak 985x590 mm

  • ERIKS:14338721
  • Fabrikant:4017976424507
Image 1
Werkplaatswagen, 6 laden, 1 kast

Deze werkplaatswagens zijn voorzien van 2 zwenk- en 2 bokwielen.

•    Constructie van plaatstaal: poedergecoat, kast RAL 7035 lichtgrijs, front RAL 7016 antracietgrijs
•    Centraal slot: met cilinderslot
•    Stalen kast: met 1 vaste en 2 verstelbare planken
•    Werkblad: sandwich-plaat, 19 mm dik
•    Draagvermogen: 80 kg per legbord in de stalen kast, 35 kg per lade
•    TPE-banden: naven met groefkogellagers
•    Zwenkwielen met rem: conform de Europese norm EN 1757-3 (veiligheid van plateauwagens)

Levering: werkblad en wielen niet gemonteerd, gemakkelijk zelf te monteren.

De TOTALSTOP-prijzen gelden alleen bij nieuwkoop van de producten, niet voor montage achteraf.
Opslaan in lijst

€ 841,68/ stukexcl. btw

€ 1.018,43incl. btw

Verwachte leverdatum - 20/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FETRA