Werkplaatswagen, 6 laden, 1 kast, opstaande rand
Deze werkplaatswagens zijn voorzien van 2 zwenk- en 2 bokwielen.
• Constructie van plaatstaal: poedergecoat, kast RAL 7035 lichtgrijs, front RAL 7016 antracietgrijs
• Centraal slot: met cilinderslot
• Stalen kast: met 1 vaste en 2 verstelbare planken
• Werkblad: sandwich-plaat, 19 mm dik, met opstaande rand 80 mm hoog van poedergecoat plaatstaal (levering geschiedt gedemonteerd)
• Draagvermogen: 80 kg per legbord in de stalen kast, 35 kg per lade
• TPE-banden: naven met groefkogellagers
• Zwenkwielen met rem: conform de Europese norm EN 1757-3 (veiligheid van plateauwagens)
Levering: werkblad en wielen niet gemonteerd, gemakkelijk zelf te monteren.
De TOTALSTOP-prijzen gelden alleen bij nieuwkoop van de producten, niet voor montage achteraf.